€ 59,57/ stukexcl. btw
€ 72,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-1 |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 171.22 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Voorboring | 25 mm |
Maximale boring | 85 mm |
Naafdiameter | 128 mm |
Totale breedte | 50 mm |
Tandbreedte Simplex | 24.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 6.09 kg |