Eriks

Kettingwiel 24B-1 Z=13 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,16/ stukexcl. btw

€ 60,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Aantal tanden
13
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
159.18 mm
Buitendiameter
173 mm
Voorboring
25 mm
Maximale boring
75 mm
Naafdiameter
114 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5 kg