€ 35,87/ stukexcl. btw
€ 43,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-1 |
Aantal tanden | 11 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 135.21 mm |
Buitendiameter | 149 mm |
Voorboring | 25 mm |
Maximale boring | 60 mm |
Naafdiameter | 90 mm |
Totale breedte | 50 mm |
Tandbreedte Simplex | 24.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.27 kg |