Eriks

Kettingwiel 20B-3 Z=76 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:12262156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.313,59/ stukexcl. btw

€ 5.219,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-3
Serie
Sprocket PB
Type
20B-3
Aantal tanden
76
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
768.32 mm
Buitendiameter
784.3 mm
Voorboring
30 mm
Maximale boring
133 mm
Naafdiameter
200 mm
Totale breedte
140 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Triplex
91 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
322.03 kg