€ 1.707,29/ stukexcl. btw
€ 2.065,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-3 |
Aantal tanden | 45 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 455.17 mm |
Buitendiameter | 471.1 mm |
Voorboring | 30 mm |
Maximale boring | 120 mm |
Naafdiameter | 180 mm |
Totale breedte | 115 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Tandbreedte Triplex | 91 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 98.4 kg |