Eriks

Kettingwiel 20B-3 Z=29 Voorgeboord

  • ERIKS:14433806
  • Fabrikant:8054652022264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,58/ stukexcl. btw

€ 426,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-3
Serie
Sprocket PB
Type
20B-3
Aantal tanden
29
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
293.65 mm
Buitendiameter
308.6 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Triplex
91 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187