€ 303,85/ stukexcl. btw
€ 367,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-3 |
Aantal tanden | 27 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 273.48 mm |
Buitendiameter | 288.4 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Tandbreedte Triplex | 91 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |