Eriks

Kettingwiel 20B-3 Z=10 Voorgeboord

  • ERIKS:14433788
  • Fabrikant:8054652022073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,36/ stukexcl. btw

€ 63,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-3
Serie
Sprocket PB
Type
20B-3
Aantal tanden
10
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
102.74 mm
Buitendiameter
117 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Triplex
91 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187