€ 737,74/ stukexcl. btw
€ 892,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-2 |
Aantal tanden | 46 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 465.26 mm |
Buitendiameter | 481.2 mm |
Voorboring | 30 mm |
Maximale boring | 106 mm |
Naafdiameter | 160 mm |
Totale breedte | 90 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Tandbreedte Duplex | 54.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 74.34 kg |