Eriks

Kettingwiel 20B-2 Z=45 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 730,72/ stukexcl. btw

€ 884,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Aantal tanden
45
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
455.17 mm
Buitendiameter
471.1 mm
Voorboring
30 mm
Maximale boring
106 mm
Naafdiameter
160 mm
Totale breedte
90 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Duplex
54.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
71.32 kg