Eriks

Kettingwiel 20B-2 Z=36 Voorgeboord

  • ERIKS:14433517
  • Fabrikant:8054652019189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,60/ stukexcl. btw

€ 402,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Aantal tanden
36
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
364.3 mm
Buitendiameter
379.2 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Duplex
54.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187