€ 363,45/ stukexcl. btw
€ 439,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-2 |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 344.1 mm |
Buitendiameter | 359.1 mm |
Voorboring | 30 mm |
Maximale boring | 99 mm |
Naafdiameter | 150 mm |
Totale breedte | 80 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Tandbreedte Duplex | 54.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 39.03 kg |