Eriks

Kettingwiel 20B-2 Z=25 Voorgeboord

  • ERIKS:14433507
  • Fabrikant:8054652019080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,15/ stukexcl. btw

€ 198,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Aantal tanden
25
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
253.33 mm
Buitendiameter
268.2 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Duplex
54.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187