Eriks

Kettingwiel 20B-2 Z=22 Voorgeboord

  • ERIKS:14433504
  • Fabrikant:8054652019059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,48/ stukexcl. btw

€ 166,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Aantal tanden
22
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
223.11 mm
Buitendiameter
238 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Duplex
54.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187