Eriks

Kettingwiel 20B-2 Z=17 Voorgeboord

  • ERIKS:14433499
  • Fabrikant:8054652019004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,41/ stukexcl. btw

€ 103,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Serie
Sprocket PB
Type
20B-2
Aantal tanden
17
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
172.78 mm
Buitendiameter
187.7 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Duplex
54.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187