Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=8 Voorgeboord

  • ERIKS:14433133
  • Fabrikant:8054652015150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,04/ stukexcl. btw

€ 12,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Aantal tanden
8
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
82.96 mm
Buitendiameter
96 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187