Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=57 Voorgeboord

  • ERIKS:14433167
  • Fabrikant:8054652015525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,55/ stukexcl. btw

€ 389,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Aantal tanden
57
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
576.36 mm
Buitendiameter
592.3 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187