€ 448,20/ stukexcl. btw
€ 542,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 384.49 mm |
Buitendiameter | 399.4 mm |
Taper Lock | 3020 |
Naafdiameter | 160 mm |
Totale breedte | 51 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 384.49 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 51 mm |
De | 399.4 mm |