Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=38 GG Taperbush 3020

  • ERIKS:14234013
  • Fabrikant:8054652036643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,92/ stukexcl. btw

€ 281,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Aantal tanden
38
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
384.49 mm
Buitendiameter
399.4 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187