€ 230,05/ stukexcl. btw
€ 278,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 20B-1 |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 303.75 mm |
Buitendiameter | 318.7 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |