Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=30 Taperbush 3020 Gehard

  • ERIKS:14432717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,05/ stukexcl. btw

€ 196,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Aantal tanden
30
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
303.75 mm
Buitendiameter
318.7 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187