Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=28 Voorgeboord

  • ERIKS:14433150
  • Fabrikant:8054652015358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,81/ stukexcl. btw

€ 118,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Aantal tanden
28
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
283.56 mm
Buitendiameter
298.5 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187