€ 108,52/ stukexcl. btw
€ 131,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 253.33 mm |
Buitendiameter | 268.2 mm |
Taper Lock | 2517 |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |