Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=25 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432582
  • Fabrikant:8054652036599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,55/ stukexcl. btw

€ 125,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Aantal tanden
25
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
253.33 mm
Buitendiameter
268.2 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187