Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=23 Taperbush 2517 Gehard

  • ERIKS:14432715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,68/ stukexcl. btw

€ 114,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Aantal tanden
23
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
233.17 mm
Buitendiameter
248.1 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187