Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=18 Voorgeboord

  • ERIKS:14433141
  • Fabrikant:8054652015259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,81/ stukexcl. btw

€ 54,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Aantal tanden
18
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
182.85 mm
Buitendiameter
197.8 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187