Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=17 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432579
  • Fabrikant:8054652036513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,63/ stukexcl. btw

€ 67,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Aantal tanden
17
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
172.78 mm
Buitendiameter
187.7 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187