Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=16 Taperbush 2517 gehard

  • ERIKS:23548126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,46/ stukexcl. btw

€ 75,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Aantal tanden
16
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
162.75 mm
Buitendiameter
177.7 mm
Taper Lock
2517
Naafdiameter
108 mm
Totale breedte
45 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
162.75 mm
B1
18.5 mm
A
45 mm
De
177.8 mm