Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=15 Taperbush 2517 Gehard

  • ERIKS:14432711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,47/ stukexcl. btw

€ 63,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Aantal tanden
15
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
152.72 mm
Buitendiameter
167.6 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187