Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=14 Voorgeboord

  • ERIKS:13731169
  • Fabrikant:8054652015211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,54/ stukexcl. btw

€ 35,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Serie
Sprocket PB
Type
20B-1
Aantal tanden
14
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
142.68 mm
Buitendiameter
157.6 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187