Eriks

Kettingwiel 20B-1 Z=14 Taperbush 2012 Gehard

  • ERIKS:23548093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,24/ stukexcl. btw

€ 51,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
20B-1
Aantal tanden
14
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
142.68 mm
Buitendiameter
157.6 mm
Taper Lock
2012
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
32 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
142.68 mm
B1
18.5 mm
A
32 mm
De
157.6 mm