Eriks

Kettingwiel 16B-3 Z=95 voorgeboord gehard

  • ERIKS:23547054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.784,59/ stukexcl. btw

€ 4.579,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-3
Serie
Sprocket PB
Type
16B-3
Aantal tanden
95
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
768.22 mm
Buitendiameter
782 mm
Voorboring
40 mm
Maximale boring
119 mm
Naafdiameter
180 mm
Totale breedte
110 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Triplex
79.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
283.85 kg