€ 1.423,22/ stukexcl. btw
€ 1.722,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-3 |
Aantal tanden | 76 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 614.64 mm |
Buitendiameter | 628.4 mm |
Taper Lock | 4040 |
Tandbreedte Simplex | 15.8 mm |
Tandbreedte Triplex | 79.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |