Eriks

Kettingwiel 16B-3 Z=29 Voorgeboord

  • ERIKS:14433773
  • Fabrikant:8054652021915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,89/ stukexcl. btw

€ 224,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-3
Serie
Sprocket PB
Type
16B-3
Aantal tanden
29
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
234.9 mm
Buitendiameter
246.5 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Triplex
79.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187