€ 130,63/ stukexcl. btw
€ 158,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 16B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 16B-3 |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 186.53 mm |
Buitendiameter | 198.1 mm |
Tandbreedte Simplex | 15.8 mm |
Tandbreedte Triplex | 79.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |