Eriks

Kettingwiel 16B-3 Z=19 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432672
  • Fabrikant:8054652037930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,55/ stukexcl. btw

€ 137,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-3
Serie
Sprocket TL
Type
16B-3
Aantal tanden
19
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
154.33 mm
Buitendiameter
165.9 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Triplex
79.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187