Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=76 GG Taperbush 3535

  • ERIKS:14432655
  • Fabrikant:8054652037749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 690,45/ stukexcl. btw

€ 835,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Aantal tanden
76
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
614.64 mm
Buitendiameter
628.4 mm
Taper Lock
3535
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187