Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=45 Voorgeboord

  • ERIKS:14434256
  • Fabrikant:8054652026958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,00/ stukexcl. btw

€ 484,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-2
Serie
Sprocket PB
Type
16B-2
Aantal tanden
45
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
364.13 mm
Buitendiameter
377.9 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187