Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=42 Voorgeboord

  • ERIKS:14433483
  • Fabrikant:8054652018847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,58/ stukexcl. btw

€ 304,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-2
Serie
Sprocket PB
Type
16B-2
Aantal tanden
42
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
339.89 mm
Buitendiameter
353.7 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187