Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=39 Taperbush 3030 Gehard

  • ERIKS:23548497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 607,18/ stukexcl. btw

€ 734,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Aantal tanden
39
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
315.64 mm
Buitendiameter
327.3 mm
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3030
Naafdiameter
160 mm
Totale breedte
76 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187