Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=36 Voorgeboord

  • ERIKS:14433478
  • Fabrikant:8054652018793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,55/ stukexcl. btw

€ 208,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-2
Serie
Sprocket PB
Type
16B-2
Aantal tanden
36
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
291.3 mm
Buitendiameter
302.9 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187