Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=30 Taperbush 3020

  • ERIKS:14065609
  • Fabrikant:8054652037701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,23/ stukexcl. btw

€ 214,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Aantal tanden
30
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
243 mm
Buitendiameter
254.6 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187