Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=28 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432652
  • Fabrikant:8054652037695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,55/ stukexcl. btw

€ 252,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Aantal tanden
28
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
226.86 mm
Buitendiameter
238.4 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187