Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=25 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432650
  • Fabrikant:8054652037664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,71/ stukexcl. btw

€ 148,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Aantal tanden
25
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
202.66 mm
Buitendiameter
214.2 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187