€ 114,60/ stukexcl. btw
€ 138,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 16B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 16B-2 |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 194.6 mm |
Buitendiameter | 206.2 mm |
Voorboring | 25 mm |
Maximale boring | 86 mm |
Naafdiameter | 130 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Tandbreedte Simplex | 15.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 47.7 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 11.64 kg |