Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=22 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,29/ stukexcl. btw

€ 111,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-2
Serie
Sprocket PB
Type
16B-2
Aantal tanden
22
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
178.48 mm
Buitendiameter
190.1 mm
Voorboring
25 mm
Maximale boring
86 mm
Naafdiameter
130 mm
Totale breedte
70 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
10 kg