€ 105,98/ stukexcl. btw
€ 128,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-2 |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 162.37 mm |
Buitendiameter | 173.9 mm |
Taper Lock | 2517 |
Tandbreedte Simplex | 15.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 47.7 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |