Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=19 Taperbush 2517 Gehard

  • ERIKS:23548174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,47/ stukexcl. btw

€ 105,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Aantal tanden
19
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
154.32 mm
Buitendiameter
165.9 mm
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517
Totale breedte
47.7 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187