Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=17 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432642
  • Fabrikant:8054652037589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,56/ stukexcl. btw

€ 76,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Aantal tanden
17
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
138.23 mm
Buitendiameter
149.8 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187