€ 39,31/ stukexcl. btw
€ 47,57incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-2 |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 114.15 mm |
Buitendiameter | 125.7 mm |
Taper Lock | 1610 |
Tandbreedte Simplex | 15.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 47.7 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |